大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
みずき 隅切り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20002334
品番
104035 0008
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
超速乾水性塗料でも固まりにくく、塗装感・塗料含み・吐出しなどに優れています。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途
隅切り用
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
28
材質(毛)
PBT
主な用途
隅切り用
毛色
黒色
玉厚(mm)
11
板幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応