曜日別特売
104509 0024 ひよこ 目地 筋違 大塚刷毛製造 20002438

ひよこ 目地 筋違

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)8
寸法(mm)24
刷毛幅(mm)24
板幅(mm)21
内容量1本注文コード20002438品番104509 0024
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の化繊刷毛。
狭い箇所や細かい所もきれいに塗れる便利な化繊刷毛です。

形状筋違サイズ(号)8毛丈(mm)35玉厚(mm)5.5寸法(mm)24種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色刷毛幅(mm)24板幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20002447
2023-11-22
用途: 水性塗料での塗装作業時
サービス業

信頼できるメーカー(大塚刷毛)の定番商品です。とても塗りやすく、乾燥後の仕上がりもとても綺麗でした。水性塗料には間違いなくお勧めです。

対象商品 : 20002438
2022-12-24
用途: 塗装作業
株式会社夢色企画建設業・工事業

一度使うと手放せなくなる。
もっと安くならないかな?

対象商品 : 20002438
2021-12-21
用途: 塗装

安定の老舗大塚製。問題ないです。使った事がない方向けにレビューすれば、ナイロン刷毛なので水性系のダミコミに最適ですかね。チリもテープ無しでもケースによっては綺麗に出ます。水性ウレタンクリアー等にもいい感じです。弱溶剤にも可ですが後始末にシンナーを使うとやはり劣化が早いです

対象商品 : 20002438
2021-01-22
用途: 塗装時

刷毛は種類が多く迷うところですが、こちらの商品は、なんの問題もありません。非常に使いやすいです。

対象商品 : 20002438
2018-07-05
用途: 塗装作業時
小森塗装店建設業・工事業

溶剤、水性どちらにも使えて大変重宝してます、持ちも大変いいです

対象商品 : 20002438
2017-10-03
用途: 水性ペンキ塗り

手ごろな値段ですがとても塗りやすい、ペンキの含みもなかなか良い、また刷毛を洗って片づける時、刷毛からペンキがきれいに落ち長持ちしそう、金具に付着したペンキも落ちやすくて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする