大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛『一番』 平 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002474
品番
104510 0010
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
狭い箇所や細かいところもキレイに塗れる、小回りの利く便利な目地刷毛です。
形状
平
用途
目地・サッシュ用
型式
平
全長(mm)
約260.0
質量(g)
約14.5
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
5
金具幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応