大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
リブ目地 筋白
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002508
品番
104520 0008
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利なリブ入目地筋違刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
型式
筋違
全長(mm)
約237.0
質量(g)
約13.0
種類
刷毛
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
6
金具幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応