大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛 豚毛 平 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002553
品番
104550 0012
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コシが強い豚毛を使用した目地刷毛。高粘度塗料向け。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの聞く便利な 目地平刷毛です。
形状
平
用途
目地・サッシュ用
種類
刷毛
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
35
材質(毛)
豚毛
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
6
金具幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応