大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
サッシュ刷毛 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002587
品番
104552 0005
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な サッシュ刷毛です。
毛丈(mm)
34.0
玉厚(mm)
5.0
金具幅(mm)
15
質量(g)
約9.5
全長(mm)
約245
形状
平
主な用途
サッシュ用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
毛色
白色
サイズ(号)
5
用途
目地・サッシュ用