画像準備中

サッシュ刷毛 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)15 注文コード20002614 品番104552 0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な サッシュ刷毛です。

毛丈(mm)- 玉厚(mm)- 金具幅(mm)- 質量(g)- 全長(mm)- 形状- 主な用途サッシュ用 種類刷毛 材質(毛)- 毛色白色 サイズ(号)15 用途目地・サッシュ用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20002614 104552 0015 20002605 104552 0010 サッシュ刷毛 白 大塚刷毛製造 サッシュ刷毛 白 大塚刷毛製造 1本 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする