大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
サッシュ刷毛 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
20
注文コード
20002623
品番
104552 0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,565
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な サッシュ刷毛です。
毛丈(mm)
-
玉厚(mm)
-
金具幅(mm)
-
質量(g)
-
全長(mm)
-
形状
-
主な用途
サッシュ用
種類
刷毛
材質(毛)
-
毛色
白色
サイズ(号)
20
用途
目地・サッシュ用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20002623
104552 0020
20002605
104552 0010
サッシュ刷毛 白
大塚刷毛製造
1本
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です