大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
外装用目地 豚毛 平
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
20002675
品番
104554 0015
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。
形状
平
用途
目地・サッシュ用
型式
平
全長(mm)
約270.0
質量(g)
約18.3※1本あたり
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
45
材質(毛)
豚毛
主な用途
外装用
毛色
白
玉厚(mm)
5
金具幅(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応