大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
折曲目地刷毛 長柄 平 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002745
品番
104564 0015
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。長柄タイプ。
配管内部等の塗装に最適です。
形状
平
用途
目地・サッシュ用
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
5
金具幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応