曜日別特売
3X8 GBステン TRX(サラコ 大阪魂 20002757

 

3X8 GBステン TRX(サラコ 大阪魂 20002757
3X8 GBステン TRX(サラコ 大阪魂 20002757
3X8 GBステン TRX(サラコ 大阪魂 20002757

GBステン TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)8
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(2000個)注文コード20002757品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,036
販売価格(税別)
17,305
長さ(mm)8表面処理GB寸法k(mm)1.75ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする