折曲目地刷毛 平 白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20002788 品番 104566 0008
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

銅巻部が45度に毛先が折曲っている、目地 平 刷毛です。●狭い箇所や細かい所・配管内部等の塗装に最適です。●柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。

形状 用途目地・サッシュ用に。 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)32 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 毛色白色 玉厚(mm)5 金具幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする