曜日別特売
104566 0010 折曲目地刷毛 平 白 大塚刷毛製造 20002797

折曲目地刷毛 平 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(号)10
毛丈(mm)32
内容量1本注文コード20002797品番104566 0010
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

銅巻部が45度に毛先が折曲っている、目地 平 刷毛です。●狭い箇所や細かい所・配管内部等の塗装に最適です。●柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。

用途目地・サッシュ用に。形状種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)32材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5金具幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする