大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛「ゆきちゃん」 平
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20002833
品番
104570 0010
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
狭い箇所や細かい所もきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地筋違刷毛です。
柄が手に馴染み操作しやすい特殊な形状。
形状
平
用途
目地・サッシュ用
型式
平
全長(mm)
約245.0
質量(g)
約15.0
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
8
金具幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
チラシ(0.94MB)