大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛 平 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002885
品番
104701 0015
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
細かいところもキレイに塗れる、小回りの利く便利なメジ刷毛です。
形状
平
用途
目地・サッシュ用
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
33
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
黒色
玉厚(mm)
5
金具幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応