自在サッシュ 黒

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20002937 品番 104730 0010
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

毛先の角度が左右に変えられる自在サッシュ刷毛です。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な刷毛です。

用途目地・サッシュ用 形状 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)37.5 材質(毛)豚毛 主な用途サッシュ用 毛色黒色 玉厚(mm)6.5 金具幅(mm)31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20002912
2025-07-19
用途:
どうしても塗りたい場所、狭い場所での塗装
不動産業

刷毛の付け根が動き好きな角度で使用できるので便利で愛用中。豚毛なので狭い所、細い所にペンキを入れられるが、ペンキがかすれる場合もある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする