大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
のぞみ目地 平 赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002973
品番
105001 0020
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
形状
平
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
32
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
赤色
玉厚(mm)
5
金具幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応