大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
ハイシルク目地 平 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002998
品番
105014 0005
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる目地平刷毛です。
形状
平
用途
目地・サッシュ用
型式
平
全長(mm)
約265.0
質量(g)
約10.0
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
32
材質(毛)
化繊(PBT)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
5.5
金具幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応