大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
美天空 目地刷毛 平
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20003052
品番
105018 0024
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
獣毛のようなナチュラルウェーブを持つ特殊繊維を採用。
塗料の吐出しが均一で、伸びが良く美しい仕上がりを実現する水性塗料用の化繊刷毛です。
形状
平
毛丈(mm)
32
毛色
白色
玉厚(mm)
5
用途
目地・サッシュ用
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用/目地用
刷毛幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応