美天空 目地刷毛 筋違

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20003068 品番 105019 0024
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

獣毛のようなナチュラルウエーブを持つ特殊繊維を採用。
塗料の吐出しが均一で、伸びが良く美しい仕上がりを実現する水性塗料用の化繊刷毛です。

形状筋違 毛丈(mm)32 毛色白色 玉厚(mm)5 用途目地・サッシュ用 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用/目地用 刷毛幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38100614
2024-12-03
用途:
1液型溶剤のダメ込み用として使用
その他業種

直ぐに毛先が固まったりヨレヨレになったり。溶剤には適さなかったです。水性用途としてなら使い道があるかも解らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする