大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
水性塗料用刷毛 「みずき」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20003086
品番
105020 0012
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。
形状
平
用途
●水性用/目地用
質量(g)
約21
種類
刷毛
全高(mm)
約262
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
32
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用/目地用
毛色
黒色
玉厚(mm)
5.5
金具幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応