シマ毛金巻 極上 平 茶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20003122 品番 105201 0005
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。

形状 サイズ(号)5 毛丈(mm)24 毛色茶色 玉厚(mm)4 用途油性塗料・ニス用など 種類刷毛 材質(毛)馬毛(胴毛) 主な用途塗装用 金具幅(mm)17 板幅(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20003147
2019-02-06
用途:
絵画 (油絵・アクリル)で平刷毛として使用。グラッシ等。
教育・研究機関

ナイロンや豚毛の平刷毛と描写によって使い分ける。初めて購入したが大変気に入りました。グラッシに使ってみましたが大変良い。毛質が良いです。リピート確実です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする