曜日別特売
105201 0008 シマ毛金巻 極上 平 茶 大塚刷毛製造 20003138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シマ毛金巻 極上 平 茶

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
板幅(mm)23.5
毛丈(mm)24
サイズ(号)8
内容量1本注文コード20003138品番105201 0008
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。

用途油性塗料・ニス用など形状サイズ(号)8毛丈(mm)24毛色茶色玉厚(mm)4種類刷毛材質(毛)馬毛(胴毛)主な用途塗装用金具幅(mm)23.5板幅(mm)23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20003147
2019-02-06
用途: 絵画 (油絵・アクリル)で平刷毛として使用。グラッシ等。
教育・研究機関

ナイロンや豚毛の平刷毛と描写によって使い分ける。初めて購入したが大変気に入りました。グラッシに使ってみましたが大変良い。毛質が良いです。リピート確実です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする