大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
シマ毛金巻 特製 平 茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20003208
品番
105202 0010
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。
形状
平
用途
油性塗料・ニス用など
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
19
材質(毛)
馬毛(胴毛)
主な用途
塗装用
毛色
茶色
玉厚(mm)
4
金具幅(mm)
28