シマ毛金巻 特製 平 茶

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20003217 品番 105202 0012
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。

形状 用途油性塗料・ニス用など 種類刷毛 サイズ(号)12 毛丈(mm)19 材質(毛)馬毛(胴毛) 主な用途塗装用 毛色茶色 玉厚(mm)4 金具幅(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする