大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
シマ毛金巻 上 平 茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20003262
品番
105204 0020
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
薄手のため小回りが利く商品です。
補修や部分塗装から、小物、工作用まできめ細かな仕上に役立ちます。
毛先がビロードのように滑らかな馬の胴毛を使用しています。
形状
平
用途
補修・部分塗装・塗装・小物・工作・油性・溶剤
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
19
材質(毛)
馬毛(胴毛)
主な用途
塗装用
毛色
茶色
玉厚(mm)
3.5
金具幅(mm)
56