大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 掃除用刷毛
B コッピー 平 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20003402
品番
105502 0030
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。●さまざまな用途に活用されいる定評の1本です。
形状
平
用途
塗装準備・印刷や工場作業の掃除用などに。塗装用・接着剤の塗布用などに。
種類
刷毛
サイズ(号)
3inch
毛丈(mm)
70
材質(毛)
豚毛
主な用途
掃除用
毛色
黒色
玉厚(mm)
18
金具幅(mm)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応