105505 0015 356N中国ラスター平 黒 大塚刷毛製造 20003515

356N中国ラスター平 黒

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)47
サイズ(inch)1.5
玉厚(mm)13
内容量1本注文コード20003515品番105505 0015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。
さまざまな用途に活用されいる定評の1本です。

形状平・金巻全長(mm)約200種類刷毛毛丈(mm)47サイズ(inch)1.5材質(毛)豚毛・化繊主な用途建築用/工業用/左官用毛色黒色玉厚(mm)13金具幅(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37657566
2015-12-16
用途: ハウスクリーニングで窓のサッシやその他の除塵
リバイブ

綺麗にする仕事なのに、毛が抜けて散乱する為、掃除機で吸わないといけない。
掃除機で吸う作業が増えてしまった。

対象商品 : 37657566
2016-06-28
用途: 機械の掃除など
有限会社オクギ製作所

思った以上にしっかりとして使いやすかったです。

対象商品 : 37657566
2015-04-01
用途: 塗装

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする