#8100中国ラスターN平 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20003594 品番 105517 0015
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。

形状 全長(mm)約220 質量(g)約60 種類刷毛 サイズ(号)1.5inch 毛丈(mm)64 毛材豚毛、化繊 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用/左官用 毛色黒色 玉厚(mm)17 刷毛幅(mm)約37 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする