105517 0030 #8100中国ラスターN平 黒 大塚刷毛製造 20003628

#8100中国ラスターN平 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
毛丈(mm)83
刷毛幅(mm)約76
サイズ(号)3inch
玉厚(mm)20
内容量1本注文コード20003628品番105517 0030
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。

形状全長(mm)約280質量(g)約163種類刷毛サイズ(号)3inch毛丈(mm)83毛材豚毛、化繊材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用/左官用毛色黒色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)約76RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする