画像準備中

#8100中国ラスターN平 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20003637 品番105517 0040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は刷毛幅など6種類から選べます 他の種類を見る

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。

形状 種類刷毛 サイズ(号)4inch 毛丈(mm)89 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用/左官用 毛色黒色 玉厚(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする