大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
SUSシールアップ(トラスコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
ねじの呼びd
M4
注文コード
20003667
品番
4X8(ニトリル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
寸法q(mm)
2.13
寸法x(mm)
1.05
材質(ゴム)
ニトリル
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
パッキン
内径:3.70Φmm、幅:1.4mm、厚さ:0.8mm
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.7