うこんや 摺込

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20003698 品番 120122 0020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

染色用刷毛は古くから染色産地で好評を博したロングセラーです。●柔らかな毛質のスリ込刷毛です。●広い範囲のすり込みやぼかしに適します。●型染めなどの模様の刷り込みなどにも使用します。●腰が強く、しなやかで、毛の密度が詰まっています。

種類刷毛 サイズ(号)2 用途染色専用に。 毛丈(mm)6.5 毛色赤毛 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする