※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20003744 品番AWG1025F
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥71,280
販売価格(税別)
64,800

3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。

仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits 種別1μHz-25MHz 寸法(mm)235×110×295 質量(kg)3 電源(V)AC100 チャンネル数2 分解能1μHz 周波数正弦波/A1μHz〜10MHz、方形波・パルス波/1μHz〜5MHz、ランプ波/1μHz〜1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz〜10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅(50Ω負荷)1mV〜10Vp-p アズワン品番3-6696-02 サンプルレート125(MS/s) レコード長8kポイント 商品タイプレンタル品はこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする