大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
SUSシールアップ(トラスコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ねじの呼びd
M6
注文コード
20003755
品番
6X12(ニトリル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,374
販売価格(税別)
¥
13,067
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
寸法q(mm)
2.86
寸法x(mm)
1.5
材質(ゴム)
ニトリル
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
パッキン
内径:5.55Φmm、幅:1.8mm、厚さ:1.0mm
ねじの呼びd
M6
寸法k+f(mm)
3.9