3X6(フッソゴム SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003789 3X6(フッソゴム SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003789 3X6(フッソゴム SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003789

SUSシールアップ(トラスコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじの呼びdM3 注文コード20003789 品番3X6(フッソゴム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,918
販売価格(税別)
18,107
この商品はねじの呼びd・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 寸法q(mm)1.72 寸法x(mm)0.75 材質(ゴム)フッソゴム ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.9 パッキン内径:2.75Φmm、幅:1.1mm、厚さ:0.6mm ねじの呼びdM3 寸法k+f(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする