5X10フッソゴム SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003877 5X10フッソゴム SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003877 5X10フッソゴム SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003877

SUSシールアップ(トラスコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじの呼びdM5 注文コード20003877 品番5X10フッソゴム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,435
販売価格(税別)
22,214
この商品はねじの呼びd・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法q(mm)2.83 寸法x(mm)1.2 材質(ゴム)フッソゴム ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)11.8 パッキン内径:4.65Φmm、幅:1.5mm、厚さ:1.0mm ねじの呼びdM5 寸法k+f(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする