大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の トタン・瓦用刷毛
トタン「竹」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20003908
品番
121202 0030
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トタン屋根などの塗装に最適な、耐久性に優れた平刷毛です。●広い平面の大量塗装に適したサイズで、軽量に設計されています。
全長(mm)
約255.0
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
60.0
玉厚(mm)
23.0
板幅(mm)
80
用途
トタン屋根等の塗装に。
種類
刷毛
毛材
馬毛(振毛)
RoHS指令(10物質対応)
対応