大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の トタン・瓦用刷毛
トタン刷毛 「新北斗星」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20003935
品番
121208 0030
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トタン屋根などの塗装に最適な、耐久性に優れた平刷毛です。
広い平面の大量塗装に適したサイズで、軽量に設計されています。
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
62
玉厚(mm)
25
形状
平
寸法(mm)
約80
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
約80
板幅(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応