大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の その他特殊用途
アスファルト刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20003944
品番
121440 0030
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
防水工事などで使用されるアスファルト専用刷毛、耐久性・作業性に優れています。
用途
防水工事・アスファルト専用。
形状
平
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
60
材質(毛)
パキン
主な用途
塗装用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
板幅(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応