大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の その他特殊用途
ヘキサイト 筋違 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20003962
品番
121462 0015
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
腰の強い専用化繊刷毛です。
用途
建築・工業用刷毛
タール・ソート・外装塗装用など
形状
筋違
型式
左官
全長(mm)
約205.0
質量(g)
約38.5
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
45
材質(毛)
化繊
毛色
黒
玉厚(mm)
21
板幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応