4X8(シリコーン SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003990 4X8(シリコーン SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003990 4X8(シリコーン SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003990

SUSシールアップ(トラスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) ねじの呼びdM4 注文コード20003990 品番4X8(シリコーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 寸法q(mm)2.13 寸法x(mm)1.05 材質(ゴム)シリコーン ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 パッキン内径:3.70Φmm、幅:1.4mm、厚さ:0.8mm ねじの呼びdM4 寸法k+f(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする