6X14(シリコーン SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20004087 6X14(シリコーン SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20004087 6X14(シリコーン SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20004087

SUSシールアップ(トラスコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじの呼びdM6 注文コード20004087 品番6X14(シリコーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,096
販売価格(税別)
17,360
この商品はねじの呼びd・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 寸法q(mm)2.86 寸法x(mm)1.5 材質(ゴム)シリコーン ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 パッキン内径:5.55Φmm、幅:1.8mm、厚さ:1.0mm ねじの呼びdM6 寸法k+f(mm)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする