大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
ハイゴールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20004127
品番
121810 0020
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
●あらゆる塗材、幅広い用途に使える便利な刷毛。
用途
●多用用途刷毛。
形状
平
質量(g)
約90
種類
刷毛
全高(mm)
約236
サイズ(号)
2inch
毛丈(mm)
67
材質(毛)
タイネックス
主な用途
万能用(多用途)
毛色
黒色
玉厚(mm)
18
金具幅(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応