ハイゴールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20004136 品番 121810 0025
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

●あらゆる塗材、幅広い用途に使える便利な刷毛。

用途●多用用途刷毛。 形状 質量(g)約104 種類刷毛 全高(mm)約240 サイズ(号)2.5inch 毛丈(mm)67 材質(毛)タイネックス 主な用途万能用(多用途) 毛色黒色 玉厚(mm)18 金具幅(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする