大塚刷毛製造
万能刷毛 筋違 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
20004163
品番
121820 0070
参考基準価格(税別)
¥1,945
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
50
材質(毛)
豚毛
主な用途
建築用/工業用/万能用(多用途)
毛色
黒色
玉厚(mm)
19
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応