大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能 金助
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20004172
品番
121825 0030
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
毛丈(mm)
36
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
30
用途
防水剤・トップコート塗布。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
防水材用/トップコート塗布用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応