大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能 金助
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20004188
品番
121825 0050
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
毛丈(mm)
38
玉厚(mm)
18
刷毛幅(mm)
50
用途
防水剤・トップコート塗布。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
防水材用/トップコート塗布用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応