大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能 銀助
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20004224
品番
121826 0070
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外装作業に特化した刷毛。ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
毛丈(mm)
38
玉厚(mm)
18
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
外装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
銀助
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった