大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ホビー・工作用刷毛
ポリエステル 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20004267
品番
122020 0025
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポリエステル塗料やポリエステル樹脂の塗布、含浸用専用に開発された刷毛です。
塗料の性質に合わせ、毛先と腰の粘りを設定。専用刷毛ならではの使いやすさと、作業性の良さが自慢です。
用途
建築・工業専用刷毛
ポリエステル塗料やポリエステル樹脂の塗布などに
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ポリエステル用
毛色
白色
玉厚(mm)
8
板幅(mm)
59